Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

T veida rokturis 2C sešstūra atslēga ar lodīšu galvu sānu uzgali

T veida rokturis, 2C sešstūra ligzda, lodv. galva
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-BALHD-8X235

Izstr. nr. 061311480

EAN 4065746616393

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
T veida rokturis 2C sešstūra atslēga ar lodīšu galvu sānu uzgali

Izstr. nr. 061311480
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
Ar asimetrisku 2-komponentu rokturi labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei ar

Optimāla ergonomika


  • T veida roktura ieliektā forma nodrošina ērtu darbu

  • 2-komponentu rokturis lieliski iederas rokā un samazina nogurumu, strādājot


Ātri atrodiet pareizo izmēru


  • Lielais, iestrādātā izmēra simbols atvieglo vēlamā uzgaļa izmēra atrašanu

  • Palīdz krāsains plastmasas gredzens saskaņā ar Würth krāsu kodu


Daudzpusīgi


  • Īsā puse ir piemērota šaurām telpām, kā arī palielinātai svirai


Ātrums un precizitāte


  • Ātri pagriežamā zona ar rievām un nelielu apkakli nodrošina palielinātu darba ātrumu

  • Novērš arī pirkstu slīdēšanu

  • Ar melnu punktu uzgali augstai piegulšanas precizitātei

  • Ar lodveida galvu ar darba leņķi 25°


Vienmēr gatavs, kad tas ir nepieciešams


  • Caurums ļauj glabāt T veida rokturi uz sienas āķa


Paaugstināta izturība pret koroziju


  • Matētais hromētais asmens palielina izturību pret koroziju
Izmantošanas joma
① Asimetrisks 2-komponentu rokturis labākai saķerei un nevainojamai spēka pārvadei
② Ieliekta forma optimālai ergonomikai
③ Liela izmēra simboli, lai ātri atrastu vēlamo uzgaļa izmēru
④ Caurums uzglabāšanai uz sienas āķa
⑤ Ātrās pagrieziena zona ar rievām un vieglu apkakli, lai palielinātu darba ātrumu un novērstu pirkstu slīdēšanu
⑥ Matēts hromēts asmens, kas palielina izturību pret koroziju
⑦ Melnā punkta uzgalis augstai pielāgošanas precizitātei
⑧ Plastmasas gredzens ar Würth krāsu kodu, lai ātri identificētu vēlamo uzgaļa izmēru
⑨ Īsā puse piemērota šaurām vietām un palielinātai svirai
⑩ Lodveida galva ar darba leņķi apm. 25°
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Skrūvju un uzgriežņu pievilkšanai, piem. remonta un apkopes darbiem velosipēdu un mehānisko transportlīdzekļu lietojumos, dzinēju būvē un/vai rūpniecībā un tirdzniecībā

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Virsma

Hromēts

Gala izmērs

8 mm

Garums (L1)

235 mm

Platums (B1)

110 mm

Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2)

17 mm

Roktura platums (T)

23,5 mm

Asmens garums (L2)

165 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija