Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

T-veida rokturis, TX ar sānu uzgali

Skrūvgriezis ar T rokturi, TX, ar sānu uzgali
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INTX-10X100
ZEBRA

Izstr. nr. 061314010
EAN 4038898780656

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
T-veida rokturis, TX ar sānu uzgali

Izstr. nr. 061314010

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

TX muciņatslēga

Integrēts sānu uzgalis


  • Skrūvsavienojumu savilkšanai un atbrīvošanai bez piepūles.

  • Īpaši piemērots aprūsējušiem un iesprūdušiem skrūvsavienojumiem.


Augstas kvalitātes kāts


  • Matēti hromēts sešstūra kāts optimālai pretkorozijas aizsardzībai un ilgam kalpošanas laikam.

  • Īpašs augstas kvalitātes tērauds nodrošina optimālu elastības un nodilumizturības līdzsvaru.


Vairākkomponentu rokturis sastāv no cieta kodola un mīksta apvalka


  • Īpašā melnā plastmasa, kas ir ļoti noturīga pret slīdēšanu, nodrošina maksimālu griezes momenta pārnesi.

  • Cietais kodols un mīkstais apvalks nodrošina stingrību un drošu satvērienu.

  • Ergonomiski izveidotais rokturis ir ērti satverams un strādājot nenogurdina rokas.

  • Rokturī izveidots caurums glabāšanai darbarīku stendā.


Black Point gals


Lielāks griezes moments un precīza atbilstība



Viengabala kāts


Izturīgs pat pret īpaši lielām slodzēm



Gals: TX muciņatslēgai

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Gala izmērs

TX10

Garums (L1)

127 mm

Asmens garums (L2)

100 mm

Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2)

13 mm

Roktura platums (T)

27 mm

Asmens garums (collas) (A)

4 in

Roktura platums x garums x sānu garums (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija