T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali
Skrūvgriezis ar T-veida rokturi, sešst. ligzdas gals
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-3X150


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Kāts: Sešstūra kāts ar sešst. ligzdas galu, matēts hromējums
- Gals: Izmērs līdzīgs kā DIN 911
Datu lapas(X)
![]() | |
Roktura materiāls | Divkomponentu plastmasa |
Virsma | Hromēts |
Gala izmērs | 3 mm |
Garums (L1) | 177 mm |
Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2) | 13 mm |
Roktura platums (T) | 27 mm |
Asmens garums (L2) | 150 mm |
Asmens garums (collas) (A) | 6 in |
Roktura platums x garums x sānu garums (BxCxD) | 27 x 82 x 13 mm |