Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali - SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-4X200 T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali - SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-4X200
´
T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali - SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-4X200 - 1
T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali - SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-4X200 - 2

T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali

Skrūvgriezis ar T-veida rokturi, sešst. ligzdas gals
SKRŪVGRIEZIS-ROKT-T-INHEX-4X200

Izstr. nr. 061313304
EAN 4045727212165

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
T-veida uzgriežņu atslēga, sešstūra ligzda Ar sānu uzgali

Izstr. nr. 061313304
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
  • Kāts: Sešstūra kāts ar sešst. ligzdas galu, matēts hromējums

  • Gals: Izmērs līdzīgs kā DIN 911
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Roktura materiāls

Divkomponentu plastmasa

Virsma

Hromēts

Gala izmērs

4 mm

Garums (L1)

227 mm

Skrūvgrieža slīpā gala garums (B2)

13 mm

Roktura platums (T)

27 mm

Asmens garums (L2)

200 mm

Asmens garums (collas) (A)

8 in

Roktura platums x garums x sānu garums (BxCxD)

27 x 82 x 13 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija