TFT/LCD tīrīšanas līdzeklis
TFT/LCD tīrīšanas līdzeklis
TFT/LCD-TĪRĪTĀJS-200ML
Izstr. nr. 0890150100
EAN 4062856229109
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Antistatiska iedarbība
- Vienkārša un ekonomiska uzklāšana
- Vienkārša tīrīšana un antistatiska iedarbība
- Lietojot, neveidojas sprieguma plaisas
- Izgatavots no atjaunojamiem izejmateriāliem, īpaši ādai draudzīgs, pilnībā bioloģiski noārdās.
- Nekaitē materiāliem- neietekmē gumijas, plastmasas un krāsotas virsmas.
- Patīkams aromāts
- Optimāls izsmidzināšanas veids
Nelietojiet uz karstiem vai siltiem TFT/LCD ekrāniem un, izsmidzinot putas, pārliecinieties, vai šķidrums neieplūst rāmja spraugās.
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Piemēram, pirkstu nospiedumu, netīrumu, cigarešu dūmu nosēdumu, smērvielu un silikona eļļas, notīrīšanai.
- TFT, plazmas un LCD ekrāniem
- Visiem standarta plastmasas priekšmetiem, piemēram, tastatūrām, datora korpusiem
- Metāla un stikla virsmām, kā arī Plexiglas
- Navigācijas ierīcēm
- Visiem skārienjūtīgajiem ekrāniem, piemēram, mobilajiem tālruņiem, CNC mašīnām
- Tālruņiem
- Galdiem
- Kopēšanas un faksa aparātiem
Pirms lietošanas rūpīgi sakratiet konteineru. Izsmidziniet vienmērīgi uz atdzisuša ekrāna, ļaujiet īsu brīdi iedarboties un, viegli piespiežot, noslaukiet ar tīru mikrošķiedras drānu. Putas var uzsmidzināt arī uz mikrošķiedras drānas un ar to notīrīt virsmu.
Saturs | 200 ml |
Ķīmiskā bāze | 2-propanols, attīrīts ūdens |
Krāsa | Bezkrāsains |
Blīvums | 0,917 g/cm³ |
Blīvuma nosacījumi | 20°C temperatūrā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!