TIG 200 LCD AC/DC INVERTORA METINĀŠANAS APARĀTS
INVWELD-TIG-AC/DC-(10-200A)-LCD
Izstr. nr. 5952380211
EAN 4099618366741
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kontakta un augstfrekvences aizdedze
Augstfrekvences aizdedze nodrošina labāku metināšanas zonas siltuma kontroli, palielina metināšanas dziļumu un ātrumu, kā arī garantē augstas kvalitātes metināšanas rezultātus. Tam ir arī pēdas pedāļa opcija, kas nodrošina uzlabotas vadības funkcijas.
LCD saskarne
Vienkāršā navigācija ļauj ātri un viegli veikt iestatīšanu, izmantojot iepriekš iestatītus parametrus un atmiņas izlasi.
Iebūvēta aizsardzība pret pārkaršanu
Novērš ierīces darbību ārpus tās drošā temperatūras diapazona
Pēc pieprasījuma darbināms ventilators
Samazina troksni, enerģijas patēriņu un piesārņojumu
Piemērots maiņstrāvai un līdzstrāvai
Ļauj metināt dažādus metālus, tostarp alumīniju, tēraudu un titānu, dažādu projektu īstenošanai. Piemērots gan maiņstrāvas metināšanai (ideāli piemērots alumīnijam un magnijam), gan līdzstrāvas metināšanai (ideāli piemērots tēraudam, nerūsējošajam tēraudam un varam), kas palielina ierīces lietderību.
Daudzfunkcionāla
Trīs vienā metināšanas ierīce elektrodu/maiņstrāvas/līdzstrāvas TIG/impulsu TIG funkcijām – atbilst profesionāļu daudzpusīgajām metināšanas prasībām.
Datu lapas(X)
Nominālais spriegums | 230 V |
Metināšanas elektrodi | 1,0 - 3,2 mm |
Metināmi TIG metināšanas stieņi | 1,0 - 3,2 mm |
Min./maks. elektrodu metināšanas strāva | 10-160 A |
Min./maks. TIG metināšanas strāva | 10-200 A |
Laiks ieslēgtā stāvoklī pie maks. strāvas (40 °C) | 20 % |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 24,000 kg |
IP aizsardzības klase | IP 21 |
Augstums | 450 mm |
Platums | 220 mm |
Garums | 450 mm |
Metināma materiāla biezums | Alumīnijs 1–5 mm |
ERTHCBL-W.EARTHCLAMP
SP-GASHOSE-BLUE-4M
TIG ROKTURIS PRO26 4M 5-PIN AC/DC
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena