TIG metināšanas elektrods violets
TIG elektrods purpursarkans W-E3
TIG-ELEKTRODS W-E3 1,6X175 UNIV.AC/DC
Izstr. nr. 0984950716
EAN 4058794218817
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
TIG elektrodiem ir lieliskas metināšanas un loka veidošanas īpašības.
Dažādiem metināšanas materiāliem ir paredzēti dažādi elektrodu veidi. .
Dažādiem metināšanas materiāliem ir paredzēti dažādi elektrodu veidi. .
PiezīmeAtbilst DIN/EN 26848
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaVispārīgai lietošanai uz tērauda, leģētā tērauda, nerūsējošā tērauda, alumīnija, magnija, titāna, niķeļa un vara sakausējumiem.
Diametrs (Ø) | 1,6 mm |
Min./maks. strāva | 60-125 A/AC/DC |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 9 g |
Min. strāva | 60 A/AC/DC |
Maks. strāva | 125 A/AC/DC |
Garums | 175 mm |
Identifikācijas krāsa | Violets |