Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIG metināšanas elektrods violets

TIG elektrods purpursarkans W-E3
TIG-ELEKTRODS W-E3 2,4X175 UNIV.AC/DC

Izstr. nr. 0984950724

EAN 4053479984391

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIG metināšanas elektrods violets

Izstr. nr. 0984950724

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

TIG elektrodiem ir lieliskas metināšanas un loka veidošanas īpašības.
Dažādiem metināšanas materiāliem ir paredzēti dažādi elektrodu veidi. .
PiezīmeAtbilst DIN/EN 26848
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas jomaVispārīgai lietošanai uz tērauda, leģētā tērauda, nerūsējošā tērauda, alumīnija, magnija, titāna, niķeļa un vara sakausējumiem.

Diametrs (Ø)

2,4 mm

Min./maks. strāva

100-250 A/AC/DC

Izstrādājuma svars (uz vienību)

14,5 g

Min. strāva

100 A/AC/DC

Maks. strāva

250 A/AC/DC

Garums

175 mm

Identifikācijas krāsa

Violets

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija