TIG metināšanas stieple 316LSi
TIG met. stieple (1.4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG-NERŪS.TĒR.KUŠŅI 316LSI 2,4X5KG
Izstr. nr. 0982722400
EAN 4061975727510
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
TIG stienis ar zemu oglekļa koncentrāciju, paredzēts nerūsējošā tērauda metināšanai.
Laba izturība pret:
- Koroziju
- Starpkristālu koroziju
- Daudzām skābēm
Laba loka stabilitāte
- Augsts silīcija saturs uzlabo loka stabilitāti
Metināto metālu analīze
- C: 0,02%
- Mn: 1,70%
- Si: 0,80%
- Cr: 18,50%
- Ni: 12,20%
- Mo: 2,50%
- Cu: 0,10%
Piezīme
Klasifikācija:
AWS A 5.9: ER316LSi
AWS A 5.9M: ER316LSi
ASME SFA 5.9 ER316LSi
ASME SFA 5.9M: ER316LSi
EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Cauruļu, laivu, apkures katlu ražošanai un kuģu būvei.
Nerūsējošā tērauda metināšanai ar 19% Cr, 12% Ni un 2-3% Mo saturu un darba temperatūru līdz 400 °C.
Instrukcijas
Izmantojams ar argonu kā inertās gāzes aizsargvidi.
Stieples diametrs | 2,4 mm |
Garums | 1000 mm |
Svars | 5 kg |
Materiāls | Nerūsējošais tērauds, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Min. elastības robeža (Rp 0,2 vērtība) | 320 N/mm² |
Stiepes izturība Rm | 510 N/mm² |
Aizsarggāze | Argons |