Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIG metināšanas stieple 316LSi

TIG met. stieple (1.4430) V4AAWS A5.9-96 ER 316LSi
TIG NERŪS.TĒR.KUŠŅI316LSI 1,6X5KG

Izstr. nr. 0982721600

EAN 4061975727497

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIG metināšanas stieple 316LSi

Izstr. nr. 0982721600
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
TIG stienis ar zemu oglekļa koncentrāciju, paredzēts nerūsējošā tērauda metināšanai.

Laba izturība pret:


  • Koroziju

  • Starpkristālu koroziju

  • Daudzām skābēm


Laba loka stabilitāte


  • Augsts silīcija saturs uzlabo loka stabilitāti


Metināto metālu analīze


  • C: 0,02%

  • Mn: 1,70%

  • Si: 0,80%

  • Cr: 18,50%

  • Ni: 12,20%

  • Mo: 2,50%

  • Cu: 0,10%
Piezīme

Klasifikācija:


AWS A 5.9: ER316LSi


AWS A 5.9M: ER316LSi


ASME SFA 5.9 ER316LSi


ASME SFA 5.9M: ER316LSi


EN ISO 14343-A: W 19 12 3 L Si

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cauruļu, laivu, apkures katlu ražošanai un kuģu būvei.


Nerūsējošā tērauda metināšanai ar 19% Cr, 12% Ni un 2-3% Mo saturu un darba temperatūru līdz 400 °C.

Instrukcijas

Izmantojams ar argonu kā inertās gāzes aizsargvidi.

Stieples diametrs

1,6 mm

Garums

1000 mm

Svars

5 kg

Materiāls

Nerūsējošais tērauds, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Min. elastības robeža (Rp 0,2 vērtība)

320 N/mm²

Stiepes izturība Rm

510 N/mm²

Aizsarggāze

Argons

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija