TIG metināšanas stieple AlMg5
TIG metināšanas stienis AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG-ALMG5 KUŠŅI AL5356 2,0X5KG ALUMĪNIJA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Laba izturība pret koroziju
- Jūras ūdens izturīgs
Metināto metālu analīze
- Mn: 0,15%
- Si: 0,05%
- Cu: 0,01%
- Cr: 0,14%
- Ti: 0,10%
- Mg: 5,00%
- Zn: 0,01%
- Fe: 0,13%
- Al: Bal.
Klasifikācija:
AWS A 5.10: ER5356
AWS A 5.10M: R5356
ASM SFA 5.10: ER5356
ASME SFA 5.10M: R5356
EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)
EN ISO 18273: S Al 5356
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materiāla numurs: 3.3556
Piemērota inerta gāze: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
Datu lapas(X)
Automobiļu, dzelzceļa sliežu ceļu un elektronisko ierīču ražošanai.
Paredzēts alumīnija sakausējumu metināšanai ar magnija saturu līdz 5%
Izmantojams ar argonu kā inertās gāzes aizsargvidi.
Stieples diametrs | 2,0 mm |
Garums | 1000 mm |
Svars | 5 kg |
Materiāls | Alumīnija sakausējums, ALMG5 |
Min. elastības robeža (Rp 0,2 vērtība) | 126 N/mm² |
Stiepes izturība Rm | 275 N/mm² |
Aizsarggāze | Argons |