Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIG metināšanas stieple AlMg5

TIG metināšanas stienis AlMg-5AWS A5.10 ER 5356
TIG-ALMG5 KUŠŅI AL5356 2,4X5KG ALUMĪNIJA

Izstr. nr. 0982762400
EAN 4061975727978

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIG metināšanas stieple AlMg5

Izstr. nr. 0982762400
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
TIG stienis paredzēts alumīnija sakausējumu metināšanai.
  • Laba izturība pret koroziju

  • Jūras ūdens izturīgs


Metināto metālu analīze


  • Mn: 0,15%

  • Si: 0,05%

  • Cu: 0,01%

  • Cr: 0,14%

  • Ti: 0,10%

  • Mg: 5,00%

  • Zn: 0,01%

  • Fe: 0,13%

  • Al: Bal.
Piezīme

Klasifikācija:


AWS A 5.10: ER5356


AWS A 5.10M: R5356


ASM SFA 5.10: ER5356


ASME SFA 5.10M: R5356


EN ISO 18273: S AlMg5Cr(A)


EN ISO 18273: S Al 5356

•DIN 1732-SG AlMg-5
•EN R 5356
•AWSA5. 10 ER 5356
Materiāla numurs: 3.3556
Piemērota inerta gāze: WIG (I1-Ar 99,9%) MIG (I1-Ar 99,9%)
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Automobiļu, dzelzceļa sliežu ceļu un elektronisko ierīču ražošanai.


Paredzēts alumīnija sakausējumu metināšanai ar magnija saturu līdz 5%

Instrukcijas

Izmantojams ar argonu kā inertās gāzes aizsargvidi.

Stieples diametrs

2,4 mm

Garums

1000 mm

Svars

5 kg

Materiāls

Alumīnija sakausējums, ALMG5

Min. elastības robeža (Rp 0,2 vērtība)

126 N/mm²

Stiepes izturība Rm

275 N/mm²

Aizsarggāze

Argons

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija