TIG metināšanas stieple LNT 25
TIG metināšanas stienis LNT 25
TIG-METIN.KUŠŅI LNT25-TĒRAU.2,0X1000 5KG
Izstr. nr. 0982102000
EAN 4053479980454
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Neleģēts tērauds
Piezīme
Klasifikācija:
AWS A5.18 ER70S-3
EN ISO 636-A W 42 5 W2Si
Aizsarggāzes (saskaņā ar EN 439).
TIG I1 Inertā gāze Ar (100%)
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Stieples diametrs | 2,0 mm |
Garums | 1000 mm |
Svars | 5 kg |
Materiāla apzīmējums | WSG 2 |
Materiāls | Mazleģētais tērauds, 1,5125, 11MnSi6 |
Aizsarggāze | Argons |
Min./maks. stiepes izturība | 525-560 N/mm² |
Min. pārrāvuma pagarinājums | 26 % |