Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIPP® A4 nerūsējošā tērauda cauruļu skava 2 gab.

A4 nerūsējošā tērauda cauruļu skava TIPP
CAURSKA-SST-A4-M8-(25-30MM)

Izstr. nr. 0865208030

EAN 4053479472676

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIPP® A4 nerūsējošā tērauda cauruļu skava 2 gab.

Izstr. nr. 0865208030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Cauruļu nostiprināšanai jebkurās sistēmās
  • Ideāli piemērots stiprinājumiem ar augstām kravnesības prasībām
Piezīme
  • Gumijas ieliktnis nav piemērots saskarei ar pārtikas produktiem

  • Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cauruļu nostiprināšanai jebkurās sistēmās, piemēram, pārtikas/dzērienu rūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, saules enerģijas sistēmās un āra cauruļvados.

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

25-30 mm

Pieļaujamā slodze

1 kN

Savienojuma vītne (G)

M8

Metāla stīpas platums (BM)

20 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

1,5 mm

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4, 1,4401

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-50 to 110 °C

Svars

64 g

Garums (L)

72,3 mm

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Virsma

Gluds

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija