TIPP® A4 nerūsējošā tērauda cauruļu skava 2 gab.
A4 nerūsējošā tērauda cauruļu skava TIPP
CAURSKA-SST-A4-M8-(31-37MM)
Izstr. nr. 0865208037
EAN 4053479472683
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cauruļu nostiprināšanai jebkurās sistēmās
- Ideāli piemērots stiprinājumiem ar augstām kravnesības prasībām
Piezīme
- Gumijas ieliktnis nav piemērots saskarei ar pārtikas produktiem
- Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Cauruļu nostiprināšanai jebkurās sistēmās, piemēram, pārtikas/dzērienu rūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, saules enerģijas sistēmās un āra cauruļvados.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 31-37 mm |
Pieļaujamā slodze | 1 kN |
Savienojuma vītne (G) | M8 |
Metāla stīpas platums (BM) | 20 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 1,5 mm |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4, 1,4401 |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -50 to 110 °C |
Svars | 71 g |
Garums (L) | 79,3 mm |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Virsma | Gluds |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |