TIPP® Smartlock 2 GS cauruļu skava iekļauta ātrās atbrīvošanas aizdare
Cauruļu skava TIPP Smartlock 2 GS ar gum. ieliktni
CURUĻSKAVA-(SMARTL/2GS)-M8/M10-(125-135)
Izstr. nr. 0543204135
EAN 4052703293056
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Divas fiksācijas skrūves labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
- Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas
- Aizsardzība pret skrūvju pazaudēšanu, pateicoties abās pusēs esošajām fiksācijas rievām
- Spailes skrūves ar sešstūra galvu (AF 10 mm) un papildu iekšējā piedziņa
- M6 x 25 mm līdz 26–28 mm fiksācijas diapazonam, M6 x 30 mm visiem pārējiem izmēriem
- Profilēta gumija nodrošina īpašu cauruļu slīdamību pirms montāžas
- B2 ugunsreakcijas klase, neveido degošus pilienus
- M8/M10 kombinētais uzgriežņu savienojums, AF 13 mm, metināts četros punktos
- Veicina skaņas izolāciju saskaņā ar standartu DIN 4109
Mūsu produkti ar Cradle to Cradle sertifikātu ir ražoti, taupot resursus, un satur maz kaitīgu vielu. Šis standarts novērtē galaproduktā esošo materiālu drošību, atbilstību aprites ekonomikas principiem un kaitīgo vielu saturu. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Cauruļu stiprināšanai sadzīves un apkures sistēmu uzstādīšanā.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 125-135 mm |
Pieļaujamā slodze | 1,8 kN |
Sertificēta ugunsdrošība | Jā |
Savienojuma vītne (G) | M8 x M10 |
Metāla stīpas platums (BM) | 23 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 2 mm |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |
Svars | 237 g |
Garums (L) | 180 mm |
Skaņas izolācijas materiāls | EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Virsma | Cinka pārklājums |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |