Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIPP® Smartlock 2 GS cauruļu skava iekļauta ātrās atbrīvošanas aizdare

Cauruļu skava TIPP Smartlock 2 GS ar gum. ieliktni
CURUĻSKAVA-(SMARTL/2GS)-M8/M10-(26-28)

Izstr. nr. 0543204028

EAN 4052703292530

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIPP® Smartlock 2 GS cauruļu skava iekļauta ātrās atbrīvošanas aizdare

Izstr. nr. 0543204028

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 125 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Ar ekskluzīvu ātrās darbības aizvaru drošai un ātrai uzstādīšanai
  • Divas fiksācijas skrūves labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem

  • Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas

  • Aizsardzība pret skrūvju pazaudēšanu, pateicoties abās pusēs esošajām fiksācijas rievām

  • Spailes skrūves ar sešstūra galvu (AF 10 mm) un papildu iekšējā piedziņa

  • M6 x 25 mm līdz 26–28 mm fiksācijas diapazonam, M6 x 30 mm visiem pārējiem izmēriem

  • Profilēta gumija nodrošina īpašu cauruļu slīdamību pirms montāžas

  • B2 ugunsreakcijas klase, neveido degošus pilienus

  • M8/M10 kombinētais uzgriežņu savienojums, AF 13 mm, metināts četros punktos

  • Veicina skaņas izolāciju saskaņā ar standartu DIN 4109
Piezīme

Mūsu produkti ar Cradle to Cradle sertifikātu ir ražoti, taupot resursus, un satur maz kaitīgu vielu. Šis standarts novērtē galaproduktā esošo materiālu drošību, atbilstību aprites ekonomikas principiem un kaitīgo vielu saturu. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Cauruļu stiprināšanai sadzīves un apkures sistēmu uzstādīšanā.

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

26-28 mm

Pieļaujamā slodze

1,2 kN

Sertificēta ugunsdrošība

Savienojuma vītne (G)

M8 x M10

Metāla stīpas platums (BM)

20 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

1,5 mm

Materiāls

Tērauds

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 120 °C

Svars

68 g

Garums (L)

64 mm

Skaņas izolācijas materiāls

EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks

Var lietot ar DIN EN 10255 tērauda caurulēm

3/4 collas

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Virsma

Cinka pārklājums

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija