TIPP® Smartlock 2 GS cauruļu skava iekļauta ātrās atbrīvošanas aizdare
Cauruļu skava TIPP Smartlock 2 GS ar gum. ieliktni
CURUĻSKAVA-(SMARTL/2GS)-M8/M10-(48-56)
Izstr. nr. 0543204056
EAN 4052703292646
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Divas fiksācijas skrūves labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
- Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas
- Aizsardzība pret skrūvju pazaudēšanu, pateicoties abās pusēs esošajām fiksācijas rievām
- Spailes skrūves ar sešstūra galvu (AF 10 mm) un papildu iekšējā piedziņa
- M6 x 25 mm līdz 26–28 mm fiksācijas diapazonam, M6 x 30 mm visiem pārējiem izmēriem
- Profilēta gumija nodrošina īpašu cauruļu slīdamību pirms montāžas
- B2 ugunsreakcijas klase, neveido degošus pilienus
- M8/M10 kombinētais uzgriežņu savienojums, AF 13 mm, metināts četros punktos
- Veicina skaņas izolāciju saskaņā ar standartu DIN 4109
Mūsu produkti ar Cradle to Cradle sertifikātu ir ražoti, taupot resursus, un satur maz kaitīgu vielu. Šis standarts novērtē galaproduktā esošo materiālu drošību, atbilstību aprites ekonomikas principiem un kaitīgo vielu saturu. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Cauruļu stiprināšanai sadzīves un apkures sistēmu uzstādīšanā.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 48-56 mm |
Pieļaujamā slodze | 1,5 kN |
Sertificēta ugunsdrošība | Jā |
Savienojuma vītne (G) | M8 x M10 |
Metāla stīpas platums (BM) | 20 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 1,5 mm |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |
Svars | 91 g |
Garums (L) | 92 mm |
Skaņas izolācijas materiāls | EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks |
Var lietot ar DIN EN 10255 tērauda caurulēm | 1 1/2 collas |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Virsma | Cinka pārklājums |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |
PIPCLMP-SMARTLOCK-2GS-SORT-105PCS-SYSKO
Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai
Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)
2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)
3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.
Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena