TIPP® Smartlock GS cauruļu skava
Cauruļu skava TIPP-SMARTLOCK tērauda, cinkota
CURSKAV-(SMARTLOCK)-1 1/2IN-M8-(48-51)
Izstr. nr. 0543068051
EAN 4050642221185
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Standarta salokāma locīklsavienojuma skava ar ātro aizdari drošai, ātrai montāžai
- iespīlēšanas diapazons 11-115 mm
- Atspertērauda skava, nodrošināta pret pagriešanos
- Skrūves galvu var iegremdēt skavas spriegošanas lentē, pateicoties padziļinājumam
- Pastiprināta ar skavas lentes malu ielocīšanu
- Štancēta perforācija nodrošina saspiedējskrūvi
- M5 saspiedējskrūve ir piemērota plakangala un krustgala skrūvgriežiem
Piezīme
- Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Cauruļu stiprināšanai sadzīves un apkures sistēmu uzstādīšanā.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 48-51 mm |
Savienojuma vītne (G) | M8 |
Metāla stīpas platums (BM) | 20 mm |
Pieļaujamā slodze | 1200 N |
Metāla siksnas biezums (tM) | 1,5 mm |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Gumijas profila materiāls | EPDM |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |