Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIPP® cieta cauruļu skava

Cauruļu skava TIPP, cieta
CAURUĻSKAVA-MASSIV-M16-(159-165MM)

Izstr. nr. 0543215159

EAN 4046778025179

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIPP® cieta cauruļu skava

Izstr. nr. 0543215159
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
Divi vītņoti noslēgi ar divām blīvēšanas tapām labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
  • Divi vītņoti noslēgi labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem

  • Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas

  • Neslīd iepriekš uzmontēta gumijas ieliktņa dēļ

  • Gumijas odere ir noturīga pret ozonu saskaņā ar standartu DIN 53509-1 vai ISO 1431/1 un pret novecošanos saskaņā ar standartu DIN 53508
Piezīme
  • Gumijas ieliktnis nav noturīgs pret eļļām, smērvielām un degvielu

  • Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Maksimālai nestspējai santehnikas sistēmās, apkures sistēmu izbūvē, ražotņu būvniecībā un cauruļvadu izbūvē.

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

159-165 mm

Pieļaujamā slodze

6,666 kN

Savienojuma vītne (G)

M16

Metāla stīpas platums (BM)

40 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

4 mm

Materiāls

Lokšņu tērauds

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-30 to 100 °C

Svars

1044 g

Garums (L)

241 mm

Skaņas izolācijas materiāls

EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks

Izturība pret ultravioleto starojumu

Nesatur halogēnu

Izturība pret

Ozons, Vecošana, Atšķaidītas skābes un sārmi, Spirta šķīdumi

Nesatur hlorīnu

Nesatur silikonu

Virsma

Cinka pārklājums

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes veids x nominālais diametrs x skrūves garums

M12 x 40 mm

Būvmateriālu klase

B2 - parasti viegli uzliesmojošs

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija