TIPP® cieta cauruļu skava
Cauruļu skava TIPP, cieta
CAURUĻSKAVA-MASSIV-M16-(320-328MM)
Izstr. nr. 0543215320
EAN 4046778025285
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Divi vītņoti noslēgi labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
- Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas
- Neslīd iepriekš uzmontēta gumijas ieliktņa dēļ
- Gumijas odere ir noturīga pret ozonu saskaņā ar standartu DIN 53509-1 vai ISO 1431/1 un pret novecošanos saskaņā ar standartu DIN 53508
- Gumijas ieliktnis nav noturīgs pret eļļām, smērvielām un degvielu
- Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Maksimālai nestspējai santehnikas sistēmās, apkures sistēmu izbūvē, ražotņu būvniecībā un cauruļvadu izbūvē.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 320-328 mm |
Pieļaujamā slodze | 6,666 kN |
Savienojuma vītne (G) | M16 |
Metāla stīpas platums (BM) | 40 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 4 mm |
Materiāls | Lokšņu tērauds |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -30 to 100 °C |
Svars | 1736 g |
Garums (L) | 405 mm |
Skaņas izolācijas materiāls | EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Izturība pret | Ozons, Vecošana, Atšķaidītas skābes un sārmi, Spirta šķīdumi |
Nesatur hlorīnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Virsma | Cinka pārklājums |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes veids x nominālais diametrs x skrūves garums | M12 x 40 mm |
Būvmateriālu klase | B2 - parasti viegli uzliesmojošs |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |