TIPP® cieta cauruļu skava
Cauruļu skava TIPP, cieta
HEAVY LOAD CAURUĻSKAVA RL 156-162MM
Izstr. nr. 0543290162
EAN 4053479923840
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Divi vītņoti noslēgi ar divām blīvēšanas tapām labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
- Divi vītņoti noslēgi labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
- Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas
- Neslīd iepriekš uzmontēta gumijas ieliktņa dēļ
- Gumijas odere ir noturīga pret ozonu saskaņā ar standartu DIN 53509-1 vai ISO 1431/1 un pret novecošanos saskaņā ar standartu DIN 53508
Piezīme
- Gumijas ieliktnis nav noturīgs pret eļļām, smērvielām un degvielu
- Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Maksimālai nestspējai santehnikas sistēmās, apkures sistēmu izbūvē, ražotņu būvniecībā un cauruļvadu izbūvē.
![]() | |
Min./maks. saķeres diapazons (ØD) | 156-162 mm |
Pieļaujamā slodze | 4000 N |
Savienojuma vītne (G) | M16 |
Materiāls | Tērauds |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 120 °C |
Skaņas izolācijas materiāls | EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Virsma | Cinka pārklājums |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |