Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIPP® cieta cauruļu skava

Cauruļu skava TIPP, cieta
HEAVY LOAD CAURUĻSKAVA RL 219-225MM

Izstr. nr. 0543290225

EAN 4053479923901

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIPP® cieta cauruļu skava

Izstr. nr. 0543290225

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 10 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Divi vītņoti noslēgi ar divām blīvēšanas tapām labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem
  • Divi vītņoti noslēgi labākai pielāgošanai cauruļu izmēriem

  • Ātra un viegla caurules ievietošana, jo caurules skavu var plati atvērt, it īpaši montējot virs galvas

  • Neslīd iepriekš uzmontēta gumijas ieliktņa dēļ

  • Gumijas odere ir noturīga pret ozonu saskaņā ar standartu DIN 53509-1 vai ISO 1431/1 un pret novecošanos saskaņā ar standartu DIN 53508
Piezīme
  • Gumijas ieliktnis nav noturīgs pret eļļām, smērvielām un degvielu

  • Mūsu Cradle to Cradle Certified izstrādājumi ļauj ietaupīt resursus, un kaitīgo vielu saturs tajos ir zems. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, aprites iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Maksimālai nestspējai santehnikas sistēmās, apkures sistēmu izbūvē, ražotņu būvniecībā un cauruļvadu izbūvē.

Min./maks. saķeres diapazons (ØD)

219-225 mm

Pieļaujamā slodze

4000 N

Savienojuma vītne (G)

M16

Materiāls

Tērauds

Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām

-40 to 120 °C

Skaņas izolācijas materiāls

EPDM – etilēna propilēna diēna terpolimēra dabiskais kaučuks

Nesatur halogēnu

Nesatur silikonu

Virsma

Cinka pārklājums

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija