TIPP® fiksācijas elements Ar cinkotām cauruļu skavām un starplikas cauruli
Fiksācijas elements TIPP, tērauds,cinkots
NEKUSTĪGAIS-BALSTS-(DN65)


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Sānos esošās montāžas atveres nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu uz Varifix kronšteiniem un C formas profiliem
- Konstrukcijas struktūrtrokšņa izolācija saskaņā ar DIN 4109, izmantojot EPDM gumijas sloksni
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Stiprināšanai pie sienas un griestiem.
Stiprināšana pie C formas montāžas sliedēm vai kronšteiniem, izmantojot kombinēto bīdāmo uzgriezni, U paplāksni un sešstūrgalvas bultskrūvi M10. Tieša stiprināšana pie sienas vai griestiem ar piem. enkurskrūvi W-SA vai stiprinājuma enkurbultskrūvi W-FAZ/S M10. Fiksācijas elementa pacēlums tiek panākts, izmantojot vītņstieņus.
![]() | |
Diametrs (ØD) | 76,1 mm |
Cauruļveida pastiprinājuma elementa diametrs (ØDH) | 33,7 mm |
Caurules ass izmēri (RA) | 148 mm |
Caurules apakša (RS) | 110 mm |
Garums (L1) | 148 mm |
Platums (B) | 100 mm |
Garums 2 (L2) | 60 mm |
Materiāla biezums (t) | 6 mm |
Metāla stīpas platums (BM) | 30 mm |
Metāla siksnas biezums (tM) | 2,5 mm |
Pagarinātā cauruma platums (LB) | 11 mm |
Pagarinātā cauruma garums (LL) | 11 mm |
Attālums līdz caurumam (LA) | 78 mm |
Pieļaujamā horizontālā noslodze (FX) | 4 kN |
Pieļaujamā vertikālā noslodze (FY) | 4 kN |
Virsma | Cinka pārklājums |
Pieļaujamā slodze | 4 kN |
Materiāls | Cauruļu spīles, 1.0037 |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1920,000 g |
Ilgtspējība | Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums |