Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

TIPP® fiksācijas elements Ar cinkotām cauruļu skavām un starplikas cauruli

Fiksācijas elements TIPP, tērauds,cinkots
NEKUSTĪGAIS-BALSTS-(DN80)
TIPP

Izstr. nr. 0543400088
EAN 4047376888791

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TIPP® fiksācijas elements Ar cinkotām cauruļu skavām un starplikas cauruli

Izstr. nr. 0543400088

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vienkāršu fiksācijas elementu izveidei būvniecībā saskaņā ar DN 150

Konstrukcijas struktūrtrokšņa izolācija saskaņā ar DIN 4109, izmantojot EPDM gumijas sloksni



Ātra un vienkārša uzstādīšana uz Varifix kronšteiniem un C formas montāžas sliedēm


Sānu montāžas caurumi



Cradle to Cradle® sertifikāts


  • Ēkas atjaunošana, izmantojot nebīstamus materiālus

  • Plašāks GreenBuilding lietojumu klāsts un ēku sertifikācija saskaņā ar LEED®, BREEAM® un DGNB


Mūsu produkti, kas ir sertificēti atbilstoši standartam Cradle to Cradle Certified®, palīdz ietaupīt resursus un ir saderīgi ar vidi. Šis standarts novērtē gala izstrādājumā esošo materiālu drošību, pārstrādāšanas iespējas un piesārņojumu, ko tie rada. Galvenais mērķis šeit ir resursu taupīšana, piemēram, ražošanas procesā izmantojot pārstrādātus materiālus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Stiprināšanai pie sienas un griestiem.

Instrukcijas

Stiprināšana pie C formas montāžas sliedēm vai kronšteiniem, izmantojot kombinēto bīdāmo uzgriezni, U paplāksni un sešstūrgalvas bultskrūvi M10. Tieša stiprināšana pie sienas vai griestiem ar piem. enkurskrūvi W-SA vai stiprinājuma enkurbultskrūvi W-FAZ/S M10. Fiksācijas elementa pacēlums tiek panākts, izmantojot vītņstieņus.

Diametrs (ØD)

88.9 mm

Cauruļveida pastiprinājuma elementa diametrs (ØDH)

33.7 mm

Caurules ass izmēri (RA)

155 mm

Caurules apakša (RS)

110 mm

Garums (L1)

148 mm

Platums (B)

100 mm

Garums 2 (L2)

60 mm

Materiāla biezums (t)

6 mm

Metāla stīpas platums (BM)

30 mm

Metāla siksnas biezums (tM)

2.5 mm

Pagarinātā cauruma platums (LB)

11 mm

Pagarinātā cauruma garums (LL)

11 mm

Attālums līdz caurumam (LA)

78 mm

Pieļaujamā horizontālā noslodze (FX)

4 kN

Pieļaujamā vertikālā noslodze (FY)

4 kN

Virsma

Cinka pārklājums

Pieļaujamā slodze

4 kN

Materiāls

Cauruļu spīles, 1.0037

Izstrādājuma svars (uz vienību)

1970.000 g

Ilgtspējība

Resursus taupošs, Zemas emisijas/zems piesārņojums

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija