TX skaidu plāksnes skrūve, gremdgalva, cinkota, vītne visā garumā
Cinkota tēr. FT gr.galva TX ar vītņ. grieš. uzgali
KOKSKRŪVE CS ZP TX15 3,5X16
Izstr. nr. 018273516
EAN 4053479905310
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vītnes griešanas gals
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
| Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm | 
| Garums (l) | 16 mm | 
| Galvas veids | Pusiegremdēta galva | 
| Galvas diametrs (dh) | 7 mm | 
| Iekšējā piedziņa | TX15 | 
| Vītnes garums (lg) | 16 mm | 
| Serdes diametrs | 2,4 mm | 
| Materiāls | Tērauds C1022 | 
| Virsma | Cinkots | 
| Izstrādājuma svars (uz vienību) | 0,780 g | 
| Apstiprinājums | CE | 
| Apstiprināma skrūve | Jā | 
| Atbilstība RoHS | Jā |