TX skaidu plāksnes skrūve, gremdgalva, cinkota, vītne visā garumā
Cinkota tēr. FT gr.galva TX ar vītņ. grieš. uzgali
KOKSKRŪVE CS ZP TX15 3,5X40
Izstr. nr. 018273540
EAN 4053479905365
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vītnes griešanas gals
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Nominālais diametrs (d) | 3,5 mm |
Garums (l) | 40 mm |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
Galvas diametrs (dh) | 7 mm |
Iekšējā piedziņa | TX15 |
Vītnes garums (lg) | 40 mm |
Serdes diametrs | 2,4 mm |
Materiāls | Tērauds C1022 |
Virsma | Cinkots |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 1,620 g |
Apstiprinājums | CE |
Apstiprināma skrūve | Jā |
Atbilstība RoHS | Jā |