Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 - 1
TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 - 2
TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 - 3
TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri - SKRŪVGRIEZIS-TX45X130 - 4

TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri

Skrūvgriezis TX
SKRŪVGRIEZIS-TX45X130

Izstr. nr. 061343445

EAN 4038898272038

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri

Izstr. nr. 061343445
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
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi

TX un apaļa mehāniskā ietvere


  • Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju

  • Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē

  • Uzgalis iekšējām TX skrūvju galviņām


Stingra saķere


  • Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem

  • Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga

  • Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Gala izmērs

TX45

Asmens garums (A)

130 mm

Roktura garums (B)

114 mm

Roktura platums (C)

38 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija