TX skrūvgriezis ar apaļu mehānisko ietveri
Skrūvgriezis TX
SKRŪVGRIEZIS-TX8X60
Izstr. nr. 061343408
EAN 4038898271253
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mehāniska ietvere ar pulētu hromējumu un divu komponentu rokturi
TX un apaļa mehāniskā ietvere
- Izturīga, apaļa mehāniskā ietvere, kas pulēta ar hromējumu, lai aizsargātu pret koroziju
- Melns uzgalis, lai pēc iespējas labāk ietilptu skrūvē
- Uzgalis iekšējām TX skrūvju galviņām
Stingra saķere
- Divu komponentu rokturis ar stingru serdeni un mīkstu, neslīdošu virsmu darbam bez piepūles komfortabliem darba apstākļiem
- Roktura apakšējā daļā esošā ātrās pagriešanas zona un stingrs materiāls ļauj ātri pagriezt skrūvgriezi ar rādītājpirkstu un īkšķi, tiklīdz skrūve ir vaļīga
- Ātru un ērtu identifikāciju nodrošina mehāniskās ietveres simbols un izmērs, kas uzdrukāts uz roktura
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Gala izmērs | TX8 |
Asmens garums (A) | 60 mm |
Roktura garums (B) | 83 mm |
Roktura platums (C) | 27 mm |