Taisna skava A4 nerūsējošais tērauds
Taisna skava, nerūsējošais tērauds A4
ŠEIKELIS D-TAISNS A4 6 MM
Izstr. nr. 052600986
EAN 4053479914787
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šīs skavas nav projektētas un ražotas celšanai kā celšanas iekārtu vai nesošo iekārtu daļa. Tādēļ tās nav atļauts izmantot kā celšanas mehānismus, stropes vai nesošās iekārtas, jo īpaši Mašīnu direktīvā 2006/42/EK norādītajā lietošanas jomā.
Datu lapas(X)
Ūdenssports, kuģu un jahtu būvniecība, dārzkopība un ainavu veidošana, pārtikas un dzērienu rūpniecība, ūdens un notekūdeņu tehnoloģija, mašīnu un sistēmu būvniecība, spēļu automāti, nojumes un tirdzniecības telšu stiprināšana
![]() | |
Kravnesība | 375 kg |
Vītnes veids x savienotājskavas skrūves diametrs | M 6 mm |
Skavas iekšējais platums (b1) | 12 mm |
Skavas ārējais platums (b2) | 24 mm |
Skavas diametrs (d1) | 6 mm |
Savienotājskavas skrūves diametrs (d2) | 6 mm |
Iekšējais skavas augstums (vidējā skrūve) (h1) | 24 mm |
Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 316 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |