Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
Tap wrench DIN 1814 Performance, adjustable
VĪTŅ-URB-TURĒT-PERFORMANCE-SZ1-(M1-10)
Izstr. nr. 0657800100
EAN 4061975320742
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Performance tap wrench for mounting tools with square shank according to DIN 10 with redesigned reinforced body as well as knurled handles for very high loads.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | 1 |
Garums | 180 mm |
Materiāls | Spiedienliets cinks |
DIN | 1814 |
Min./maks. vītnes griešanas laukums (metriskā sistēma) | 1-10 mm |
Var lietot ar min./maks. četrstūra rozetes izmēru | 2-6,3 mm |
Min./maks. vītnes griešanas laukums Whitworth caurules vītnei BSP (G vītne), angļu mērvienību sistēma | 1/8-1/8 in |
Min./maks. Vitvorta (W)/vītnes griešanas laukums (angļu mērvienību sistēma) | 1/16-3/8 in |
Min./maks. rīvurbja griešanas amplitūda | 2,5-7,5 mm |