Tapa ar vītni No cinkota tērauda
Tērauda, ar cinka pārklājumu, TX
DIVP-SKRŪVE-METRISKĀ/KOKA-ZP-M8X160 TX25
Izstr. nr. 0232308160
EAN 4045727451304
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ar muciņu un uzgriežņu atslēgu no M8 izmēra
- Vieglāka uzstādīšana, pievelkot ar uzgriežņu atslēgu, pateicoties uzgriežņu atslēgas plakanajai daļai un M8 izmēra TX galviņai
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs | M8 |
Garums | 160 mm |
Īpašuma klase | 4,8 |
Iekšējā piedziņa | TX25 |
Visu montāžas plākšņu platums | 6 mm |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 62 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 50 mm |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!