Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Konusveida drāšu birste Pīts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi

Konusveida drāšu birste
MET-DRĀŠU-BIRSTE-PĪT -M14-WRED0,5-D100MM

Izstr. nr. 0714694090
EAN 4024835986540

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Konusveida drāšu birste Pīts tērauds ar M14 cauruļu hermētiķi

Izstr. nr. 0714694090
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
Īpašā forma padara to ideāli piemērotu tērauda un čuguna stūru, malu un grūti sasniedzamu vietu apstrādei. Vidējai un jaudīgai tīrīšanai.
  • Stiepļu saišķi neatveras priekšlaicīgi, ja suka ir novietota leņķī

  • Agresīva tīrīšanas iedarbība ar augstu nodilumizturību, ko nodrošina pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam sapītā cilindriskā konusveida drāšu birste

  • Izmantošanai leņķa slīpmašīnās
Piezīme
  • Uz sagataves darbojas tikai malu gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, taču tas palielina nepieciešamo piedziņas spēku un samazina sukas kalpošanas laiku.

  • Lai iegūtu optimālus rezultātus, izmantojiet ar leņķa slīpmašīnu.

  • Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Metināšanas šuvju materiāla apstrāde

  • Katlakmens, rūsas, lakas, sārņu u.c. noņemšana.

  • Notīra betona atlikumus no veidnes

Diametrs (D)

100 mm

Efektīvais platums (A)

12 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

25 mm

Instrumentu turēšanas ierīce (d)

Cilindra kāts

Stieples diametrs

0,5 mm

Dizains

Appīts

Vada materiāls

Rūdīts tērauds

Maks. rotācijas ātrums

12500 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija