Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Konusveida drāšu birste, viļņota

Konusveida gofrēta drāšu birste
MET-BIRSTE-KONISKA-AG-M14-ST-0,3

Izstr. nr. 0714691412
EAN 4045727970638

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Konusveida drāšu birste, viļņota

Izstr. nr. 0714691412
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
Konusveida birste ar viļņotu tērauda stiepli leņķa slīpmašīnām


  • Ideāli piemērota lietošanai nepieejamās vietās savas koniskās formas dēļ
Piezīme

Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Var izmantot dažādiem mērķiem, tostarp lielas slodzes tīrīšanas darbiem. Virsmas raupjošanai, atskarpju, krāsas, rūsas, katlakmens noņemšanai, apdarei un tīrīšanai.

Diametrs (D)

100 mm

Efektīvais platums (A)

20 mm

Stieples izmantojamais garums (H)

20 mm

Instrumentu turēšanas ierīce (d)

M14

Stieples diametrs

0,3 mm

Dizains

Gofrēts

Vada materiāls

Tērauds

Maks. rotācijas ātrums

12500 U/min(rpm)

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija