Tapskrūve ar vītņotu galu ≈ 1,25 d DIN 939, gluds tērauds 8.8
DIN 939, gluds tērauds 8.8
VĪTŅ-TAPA-DIN939-8.8-M10X30-MELNA
Izstr. nr. 025081030
EAN 4024835012928
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M10 |
Garums (l1) | 30 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) (l2) | 23 mm |
Vītnes garums 2 (metriska vītne) (l3) | 12 mm |
Standarti | DIN 939 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 8,8 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Bez galvas |
Piedziņas veids | Bez uzgriežņa |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 10 mm |
Izstrādājuma klase | A |