Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Tapskrūve ar vītņotu galu ≈ 1,25 d DIN 939, gluds tērauds 8.8

DIN 939, gluds tērauds 8.8
VĪTŅ-TAPA-DIN939-8.8-M8X30-MELNA

Izstr. nr. 025088 30

EAN 4011231993272

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tapskrūve ar vītņotu galu ≈ 1,25 d DIN 939, gluds tērauds 8.8

Izstr. nr. 025088 30

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M8

Garums (l1)

30 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (l2)

22 mm

Vītnes garums 2 (metriska vītne) (l3)

10 mm

Standarti

DIN 939

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

8,8

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Galvas veids

Bez galvas

Piedziņas veids

Bez uzgriežņa

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,25 mm

Vītnes forma

Standarta metriskā vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

8 mm

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija