Tarkšķatslēgas atslēgu komplekts 19. gab. RW Edition 19 gab.
Tarkšķatslēgu komplekts, 19 gab., RW Edition
MUCATSLĒGU-KOMPL-(RW-EDITION)-19-GAB
Izstr. nr. 07142025
EAN 4099618396557
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īsi uzgaļi un mucatslēgas lietošanai šaurās vietās
- Ērtā metāla kastē – ērti pārnēsājama jebkurā bikšu kabatā.
- Instrumenti izgatavoti no hroma-vanādija tērauda ar augstas kvalitātes melnu pārklājumu.
- Kaste un tarkšķastlēga ar Reinholda Wurtha parakstu.
- Putu ieliktnis ar oglekļa apdari stabilitātei un vieglai tīrīšanai
- Praktisks pamataprīkojums darbnīcai un mobilai lietošanai
Komplektā ietilpst:
- 1x smalku zobu tarkšķatslēga pārslēdzama ar vienu roku ātrai darbībai.
- 1/4 collas mucatslēgas: 5, 6, 7, 8, 10, 11 un 13 mm
- 1/4 collas uzgaļi: PH1, PH2
- 1x mīnuss uzgalis: 5,5mm
- Sešstūra mucatslēgas: 3, 4, 5 mm
- TX mucatslēgas: TX10, 15, 20, 25, 30
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Tarkšķatslēgas komplekts, 19 gab. (RW Edition) ir ideāli piemērots lietošanai šaurās vietās, pateicoties uzgaļu un mucatslēgu zemajam augstumam.
Vienību skaits sortimentā/komplektā | 19 Stck(pcs) |