Tērauda kabeļu savilcējs Nerūsējošais tērauds AISI 304
Īpašs kabeļu savilcējs ar metāla mēlīti AISI 304
HELLERMAN NERŪS.SAVILC 7,9X362
Izstr. nr. 050279362
EAN 4053479913988
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
MBT sērijas tērauda vadu savilcējus var lietot īpaši sarežģītos apstākļos.
Ugunsizturīgs fiksators droši fiksē kabeļus konkrētajā vietā.
Izturīgs un drošs fiksators
Ūdensnecaurlaidīgs
Izturīgs pret koroziju
Plaša darba temperatūras amplitūda
Neuzliesmojošs
Izturīgs un drošs fiksators
Ūdensnecaurlaidīgs
Izturīgs pret koroziju
Plaša darba temperatūras amplitūda
Neuzliesmojošs
PiezīmeDarba temperatūra no -80°C līdz +538°C
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaTipiskas pielietojuma jomas ir smagā, kuģniecības un ķīmiskā rūpniecība, kā arī pielietojuma jomas, kur nepieciešams augsts ugunsdrošības līmenis.
Dizains | Īpaši stiprs |
Stīpas platums (B) | 7,9 mm |
Platums | 7,9 mm |
Garums (L) | 362 mm |
Min./maks. kūļa diametrs (Ø) | 17-102 mm |
Materiāls | Nerūsējošais tērauds AISI 304 |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -80 to 538 °C |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Krāsa | Nerūsošā tērauda krāsā, Hroma krāsā |
Nesatur halogēnu | Jā |
Nesatur silikonu | Jā |
Maks. stiepes spēks | 2000 N |