Tērauda skrūvspaile ar T veida rokturi
Tērauda skrūvspīles, ar T veida rokturi, augstas izturības
SPĪLES 500 MM
Izstr. nr. 071467550
EAN 4045989013807
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Vienkāršs un ērti lietojama spaile elastīgai, daudzveidīgai un saudzīgai fiksēšanai.
Izturīga konstrukcija ar pastiprinātiem fiksētiem un slīdošiem stieņiem
Maksimālai slodzei un optimālai drošībai.
Kustīga īpaša spiediena plāksne, griežas līdz 35° leņķim
Viegli pielāgojas nofiksējamajam materiālam.
Darbvārpsta ar velmētām, stresa laikā rūdītām un rūdītām trapecveida vītnēm
T veida rokturis lietošanai ļoti lielas slodzes apstākļos.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Maks. iespīlēšanas platums | 500 mm |
Pārkare (L1) | 120 mm |
Profila platums (B) | 30 mm |
Profila biezums (L2) | 15 mm |