Tērauda stūrenis Ar atduri
Tērauda stūrenis ar atduri, DIN 7168
LEŅĶMĒRS-4036-400X230MM
Izstr. nr. 0695940366
EAN 4011231606493
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precision square with robust construction for precise measurements and markings
Cinkots korpuss
Aizsardzība pret koroziju
Precizitāte atbilst DIN 7168 m
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Visiem vispārējiem metālapstrādes uzdevumiem darbnīcā.
![]() | |
Biezums (B1) | 5 mm |
Platums (B) | 30 mm |
Garās skalas izmērs (L1) | 400 mm |
Īsas skalas izmērs (L2) | 230 mm |