Tērauda stūrenis Ar atduri
Tērauda stūrenis ar atduri, DIN 7168
METĀLA LINEĀLS 750X375MM
Izstr. nr. 0695940369
EAN 4045989742172
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Precision square with robust construction for precise measurements and markings
Cinkots korpuss
Aizsardzība pret koroziju
Precizitāte atbilst DIN 7168 m
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Visiem vispārējiem metālapstrādes uzdevumiem darbnīcā.
![]() | |
Biezums (B1) | 5 mm |
Platums (B) | 30 mm |
Garās skalas izmērs (L1) | 750 mm |
Īsas skalas izmērs (L2) | 375 mm |