Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva

Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M12

Izstr. nr. 094881240

EAN 4053479987996

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva

Izstr. nr. 094881240

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Tērauds

Virsma

Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M12

Galvas diametrs (d1)

18,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

14,9 mm

Garums (l1)

20,3 mm

Galvas augstums (k1)

1,7 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

1,0-4,0 mm

Dizains

Atvērts

Urbuma diametrs

15,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

34000 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

6500 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija