Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva

Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M4

Izstr. nr. 094884 20

EAN 4053479988030

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva

Izstr. nr. 094884 20

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums
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
Cinkots

Vītnes veids x nominālais diametrs (D)

M4

Galvas diametrs (d1)

9,0 mm

Ārējais diametrs (d2)

6,0 mm

Garums (l1)

9,7 nm

Galvas augstums (k1)

0,8 mm

Min./maks. saķeres diapazons (s1)

0,5-2,0 mm

Dizains

Atvērts

Urbuma diametrs

6,0 mm

Stiepes slodze lūzuma vietā

6800 N

Bīdes slodze lūzuma vietā

1500 N

Galvas veids

Cilindrgalvas skrūve

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija