Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva
Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M4
Izstr. nr. 094884 30
EAN 4053479988061
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
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M4 |
Galvas diametrs (d1) | 9,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 5,9 mm |
Garums (l1) | 11,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 0,8 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 2,0-3,5 mm |
Dizains | Atvērts |
Urbuma diametrs | 6,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 6800 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 1500 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |