Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva
Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M5
Izstr. nr. 094885 20
EAN 4053479988085
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
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M5 |
Galvas diametrs (d1) | 10,0 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 6,9 mm |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,0 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-2,5 mm |
Dizains | Atvērts |
Urbuma diametrs | 7,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 11500 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 2000 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |