Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva
Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M6
Izstr. nr. 094886 30
EAN 4053479988139
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
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M6 |
Galvas diametrs (d1) | 12,3 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 8,9 mm |
Garums (l1) | 14,2 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,3 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 0,5-3,0 mm |
Dizains | Atvērts |
Urbuma diametrs | 9,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 16500 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 3000 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |