Tērauda vītņkniedes uzgrieznis, apaļa, plakana, atvērta galva
Vītņkniede, tērauda, plakana, cink., atv., iesp.
VĪTŅUKNIEDE ST ROUND FLAT M8
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Vītnes veids x nominālais diametrs (D) | M8 |
Galvas diametrs (d1) | 14,5 mm |
Ārējais diametrs (d2) | 10,9 mm |
Garums (l1) | 17 mm |
Galvas augstums (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. saķeres diapazons (s1) | 1,0-3,5 mm |
Dizains | Atvērts |
Urbuma diametrs | 11,0 mm |
Stiepes slodze lūzuma vietā | 25000 N |
Bīdes slodze lūzuma vietā | 4400 N |
Galvas veids | Cilindrgalvas skrūve |