Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Terminal block with wire guard

LUSTTRML-WREPROTECTION-VDE-(0,5-4,0SMM)

Izstr. nr. 0556101102

EAN 4099618033858

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Terminal block with wire guard

Izstr. nr. 0556101102

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 50 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Improved terminal shape for easy conductor entry
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Min./maks. stieples šķērsgriezums

0,5-4,0 mm²

Nominālā strāva

32 A

Nominālais spriegums

450 V

Min./maks. apkārtējā temperatūra

-40 to 85 °C

T identifikācija saskaņā ar EN 60998

T85

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

850°C

Elektrisko polu skaits

12 Stck(pcs)

Min./maks. noņemamās stieples izolācijas garums

7-7,5 mm

Garums x platums x augstums

116,6 x 20,5 x 16 mm

Krāsa

Dabīgs

Korpusa materiāls

PA – poliamīds

Kontaktu materiāls

Misiņš

Kontaktu virsma

Alvas sakausējums

Skrūves materiāls

Tērauds

Skrūves virsma

Cinkots

Piedziņas veids

Ligzda

Spraugas platums x spraugas garums

0,8 x 4 mm

Savilkšanas griezes moments

0,5 Nm

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Iepakojuma vienība
Cena
/iepakojuma vienība
Vadu izolācijas noņēmējs AM 280

NAZIS IZOLĀCIJAS NOŅEMŠANAI-(8-28MM)

Mīksto komponentu ieliktņi uz siksnas un roktura garantē maksimāli labu satveršanas spēju.