Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Termiski sarūkoša caurule dozējošā kastē

Termiski sarūkoša caurule ar iekšējo līmi 
TERMOTR.AR LĪMI 18-6MM 4M

Izstr. nr. 0771018609

EAN 4031026218595

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Termiski sarūkoša caurule dozējošā kastē

Izstr. nr. 0771018609
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
Ar līmi noklātā termiski sarūkošā šļūtene ar līmes pārklājumu ir iepakota ērtā dozatora kastē, nodrošinot, ka izstrādājums paliek tīrs un neskarts

  • Izvēlei pieejami seši dažādi izmēri.

  • Plašs pielietojama spektrs. Izstrādājumā esošā līme nodrošina izcilu aizsardzību pret mitrumu un nejaušu atvienošanos.

  • Plānā termiski sarūkošā šļūtene ir ērti izmantojama un piemērota dažādām vajadzībām un plašam lietotāju klāstam. Piemēram, pasargā izstrādājumus no mehāniskās deformācijas un korozijas.

  • Termiski sarūkošā šļūtene tiek pārdota uz spoles, kas nepieļauj nevajadzīgus pārpalikumus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Melns

Diametrs

18 mm

Diametrs (saraušanās)

6 mm

Sienas starplikas biezums pēc saraušanās

2,25 mm

Izolācijas izturība

15 kV/mm

Min./maks. saraušanās temperatūra

100 to 120 °C

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-55 to 125 °C

Materiāls

Poliolefīns

Ugunsaizsardzības ķīmiskais līdzeklis

Garums

4 m

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija