Termopapīrs Digitālajiem tahogrāfiem
TAHOGRĀFA KARTE
Izstr. nr. 0850100300
EAN 4046778064628
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Kvalitatīvs termopapīrs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 432/2004 1B pielikumu
Bezserdeņa tinums, lai aizsargātu tahogrāfa iekšpusi un izvairītos no papildu atkritumiem
Ruļļa gala marķējums pēdējos 50 cm
Katrs rullis ir atsevišķi hermētiski iepakots īpašā plēvē
Normālos uzglabāšanas apstākļos papīra saturu var lasīt un uz tā var drukāt 10 gadus
Augsts izturības līmenis pret:
- Karstumu
- Mitrumu
- Gaismu
- Ūdeni
- Eļļu
- Benzīnu un dīzeļdegvielu
- Smērvielām
- Mīkstinātājiem
- Spirtu
- Tīrīšanas līdzekļiem un kopšanas produktiem
Würth termopapīra priekšrocības:
- Iespiedpapīrs visiem apstiprinātajiem digitālajiem tahogrāfiem
- Apstiprinājuši dažādi komerctransportlīdzekļu ražotāji un uzraudzības ierīču ražotāji
| Apstiprinājumi digitālajiem tahogrāfiem: | ||
| Siemens VDO | e1: 84 | |
| Actia | e2: 25 30 29 | Smar-Tach STD Smar-Tach STD II Smar-Tach ADR |
| Stoneridge | e5: 0002 | SE 5000 |
| Eskon | e1: 200 | EFAS-3 |
Datu lapas(X)
Apstiprinājumi digitālajiem tahogrāfiem:
- Siemens VDO: el:84, DTCO 1381
- Actia: E2:25, 30, 29, Smar-Tach STD, Smar-Tach STD II, Smar-Tach ADR
- Stoneridge: e5:0002, SE5000
- Eskon: el:200, EFAS-3
Ārējais diametrs | 28 mm |
Platums | 57,5 mm |
Garums | 8 m |
Maks. izturība pret temperatūras svārstībām | 90 °C |